Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

VWR® Abdampfschalen

15 ml, 25 mm, 50 mm
Artikelnr. 216-0084
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Abdampfschalen
Artikelnr. 216-0084
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Abdampfschalen
VWR® Abdampfschalen

15 ml, 25 mm, 50 mm

Preis
10,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit bis +500 °C
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen

Die wirtschaftliche Alternative für ein breites Spektrum an Anwendungen. Mit flachem Boden und weißem Beschriftungsfeld.

Certifications: DIN 12336

Documents

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    50 mm
  • Kapazität:
    15 ml
  • Höhe:
    25 mm
  • Seq:
    02