Chemikalienlöffel, doppelseitig
150 mm, 17×18 - 25×30 mm
Artikelnr. 231-2273
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Mit zylindrischem Stiel.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
- Länge:150 mm
- Löffelmaße:17×18 - 25×30 mm



