HPLC columns, NUCLEOSIL® C4
Analytisch, C4, 120 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Artikelnr. MANA720096.46
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Springe zu:
Product Details & Documents
NUCLEOSIL® C4 is butyl modified silica phase for HPLC.
- Robust spherical silica gel
- Weakly hydrophobic, strongly polar, endcapped phase for RP and ion-pairing chromatography
- Separation mechanism based on weakly hydrophobic (van der Waals) and residual silanol interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Spezifikationen
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:120 Å
- Länge:250 mm
- Seq:01
- Phase:C4
- Cat. No.:MANA720096.46
- pH-Bereich:2 - 8
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:4% (120 Å)
- USP-Code:L26
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



