Schalen
Rechteckig, 3410 ml, - mm, 265×323×55 mm
Catalog # 216-1568
Supplier: Novelis
Jump to:
Product Details & Documents
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Specifications
- Ext.Ø:- mm
- Kapazität:3410 ml
- Bezeichnung:Rechteckig
- Seq:11
- B×T×H:265×323×55 mm



