Messzylinder
50 ml, 2 ml, 1 ± ml
Artikelnr. HECH42205024
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Sodaglas, niedrige Form, Klasse B.
- Auf Einguss geeicht (TC, In) Runder Fuß oder Sechskantfuß aus Kunststoff, Ausguss Braune Graduierung
Zertifizierung: DIN EN ISO 4788
Dokumente
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Teilung:2 ml
- Toleranz:1 ± ml



