Inline Filter, SS High Pressure
5 µm, 0,75 mm
Catalog # 554-1157
Supplier: VICI JOUR RESEARCH
Jump to:
Product Details & Documents
Der SS Inline-Filter verfügt praktisch über kein Totvolumen und kann somit ohne signifikanten Effizienzverlust bei den verschiedensten Applikationen eingesetzt werden. Diese Version ist gedacht für analytische Applikationen zwischen Autosampler/Probeninjektionsventil und Säule.
- Minimiert Totvolumen
- Für Hochdruckapplikationen (bis zu 350 bar/5000 psi)
Specifications
- Ø:0,75 mm
- Porengröße:5 µm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



