Inline Filter, SS High Pressure
2 µm, 0,25 mm
Catalog # 554-1156
Supplier: VICI JOUR RESEARCH
Jump to:
Product Details & Documents
Der SS Inline-Filter verfügt praktisch über kein Totvolumen und kann somit ohne signifikanten Effizienzverlust bei den verschiedensten Applikationen eingesetzt werden. Diese Version ist gedacht für analytische Applikationen zwischen Autosampler/Probeninjektionsventil und Säule.
- Minimiert Totvolumen
- Für Hochdruckapplikationen (bis zu 350 bar/5000 psi)
Specifications
- Ø:0,25 mm
- Porengröße:2 µm



