Messzylinder
1000 ml, 10 ml, 470 mm, 7,5 ± ml
Artikelnr. 612-1516
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
- Auf Einguss justiert ('ln')
- Mit Ausguss und Sechskantfuß
- Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
: DIN EN ISO 4788
Spezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:470 mm
- Teilung:10 ml
- Toleranz:7,5 ± ml



