Messzylinder
250 ml, 2 ml, 335 mm, 1,5 ± ml
Catalog # 612-1509
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
- Auf Einguss justiert ('ln')
- Mit Ausguss und Sechskantfuß
- Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specifications
- Kapazität:250 ml
- Höhe:335 mm
- Teilung:2 ml
- Toleranz:1,5 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



