Auftragserfassung
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitter | Avantor

Membranfilter mit Gitter

White with black grid, cellulose nitrate, 6 mm hydrophobic edge, 131, 0,45 µm, 47 mm
Artikelnr. 611-1157
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitter
Artikelnr. 611-1157
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitter
Membranfilter mit Gitter

White with black grid, cellulose nitrate, 6 mm hydrophobic edge, 131, 0,45 µm, 47 mm

Preis
319,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Membranfilter zur Kolonienzählung und für Sterilitätstests, mit hervorragenden Retentionsraten für Mikroorganismen. Hydrophobes Cellulosenitrat und Celluloseacetat, mit Gitter.

Membranen mit 0,45 µm Porengröße werden gemäß ISO 7704 getestet und freigegeben.

Dokumente

Spezifikationen
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    131
  • Bezeichnung:
    White with black grid, cellulose nitrate, 6 mm hydrophobic edge
  • Cat. No.:
    611-1157
  • Max. Temperatur:
    130 °C
  • Stärke:
    115 - 145 µm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.