Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben mit Normschliff

Spitzkolben mit Normschliff

250 ml, 14/23 NS, 200 mm, 85 mm
Catalog # 201-1040
Supplier:   Lenz Laborglas
Spitzkolben mit Normschliff
Catalog # 201-1040
Supplier:  Lenz Laborglas
Spitzkolben mit Normschliff
Spitzkolben mit Normschliff

250 ml, 14/23 NS, 200 mm, 85 mm

Price
22,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.

Documents

Specifications
  • Ext.Ø:
    85 mm
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    200 mm
  • Seq:
    11
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.