Schläuche, PE
5,00 mm, 1,00 mm, 7,00 mm
Artikelnr. DENE3550507
Anbieter: DEUTSCH NEUMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
PE, translucent
- Odorless and tasteless
- Resistant to acids, bases, alcohols, and salt solutions up to temperature of 80 °C
- Flexible
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:7,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:5,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:11
- Cat. No.:DENE3550507
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



