Deckgläser, Nunc™ Lab-Tek™ II
Deckgläser mit zwei Kammern (4 cm²), 1 - 2 ml, PS
Artikelnr. 734-2057
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas, Medienkammer aus PS, steril.
- Für konfokale Bildanalyse
- Optimal für inverse Hochleistungs-Mikroskopbetrachtung
- Medienkammer des Kammerdeckglases nicht abnehmbar
Spezifikationen
- Volumen:1 - 2 ml
- Bezeichnung:Deckgläser mit zwei Kammern (4 cm²)
- Material:PS
- Seq:002
- Cat. No.:734-2057
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



