Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Laborschalen, farbig

Grün, 205×130×37 mm, 175×100×34 mm
Artikelnr. 216-1121
Anbieter:   MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Artikelnr. 216-1121
Anbieter:  MULTIROIR
Laborschalen, farbig
Laborschalen, farbig

Grün, 205×130×37 mm, 175×100×34 mm

Preis
5,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PS.

  • 5 verschiedenen Farben
  • 2 Größen
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.

Spezifikationen
  • Außen B×T×H:
    205×130×37 mm
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    03
  • Innen B×T×H:
    175×100×34 mm