Laborschalen, farbig
Blau, 260×196×42 mm, 210×150×40 mm
Artikelnr. 216-1127
Anbieter: MULTIROIR
Springe zu:
Product Details & Documents
PS.
- 5 verschiedenen Farben
- 2 Größen
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Universaltabletts für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
- Außen B×T×H:260×196×42 mm
- Farbe:Blau
- Seq:09
- Innen B×T×H:210×150×40 mm



