Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Schalen

Deckel ohne Knauf, 75 mm
Artikelnr. 216-0408
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Schalen
Artikelnr. 216-0408
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Schalen
Schalen

Deckel ohne Knauf, 75 mm

Preis
30,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Pure nickel (99,6%).

  • Excellent corrosion and temperature resistance
  • Lids are optionally available with and without knobs
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning

Round, with flat bottom. Multipurpose dish ideal for a wide variety of uses.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    75 mm
  • Ausführung:
    Deckel ohne Knauf
  • Seq:
    16