VWR® Doppelmuffen
Laboral-Aluminiumlegierung, 7×13 mm, <6** Nm
Catalog # 241-0129
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Für die Montage von Stäben mit 8, 12, 13, 16 und 21 mm Durchmesser.
- Leichtes, robustes Design
- Die Doppelmuffen öffnen sich vollständig und können so sofort an der gewünschten Position auf jedem Stab befestigt werden.
- Die Befestigung erfolgt mit einem Labomeca®-Inbusschlüssel (optional, 241-0053).
* Wenn eine 8-mm-Doppelmuffe auf dem Duraluminiumstab befestigt ist, kann sie durch eine Drehkraft von weniger als 3 Nm nicht bewegt werden.
** Wenn eine 8- bis 12-mm-Doppelmuffe auf dem Duraluminiumstab befestigt ist, kann sie durch eine Drehkraft von weniger als 6 Nm nicht bewegt werden.
*** Wenn eine 16-mm-Doppelmuffe auf dem Duraluminiumstab befestigt ist, kann sie durch eine Drehkraft von weniger als 25 Nm nicht bewegt werden.
:
:
:
:
:
:
Specifications
- Für:<6** Nm
- Material:Laboral-Aluminiumlegierung
- Für Stab Ø:7×13 mm



