Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Doppelmuffen | Avantor

VWR® Doppelmuffen

Laboral-Aluminiumlegierung, 8×8 mm, <3* Nm
Artikelnr. 241-0128
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Doppelmuffen
Artikelnr. 241-0128
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Doppelmuffen
VWR® Doppelmuffen

Laboral-Aluminiumlegierung, 8×8 mm, <3* Nm

Preis
96,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Für die Montage von Stäben mit 8, 12, 13, 16 und 21 mm Durchmesser.

  • Leichtes, robustes Design
  • Die Doppelmuffen öffnen sich vollständig und können so sofort an der gewünschten Position auf jedem Stab befestigt werden.
  • Die Befestigung erfolgt mit einem Labomeca®-Inbusschlüssel (optional, 241-0053).

* Wenn eine 8-mm-Doppelmuffe auf dem Duraluminiumstab befestigt ist, kann sie durch eine Drehkraft von weniger als 3 Nm nicht bewegt werden.

** Wenn eine 8- bis 12-mm-Doppelmuffe auf dem Duraluminiumstab befestigt ist, kann sie durch eine Drehkraft von weniger als 6 Nm nicht bewegt werden.

*** Wenn eine 16-mm-Doppelmuffe auf dem Duraluminiumstab befestigt ist, kann sie durch eine Drehkraft von weniger als 25 Nm nicht bewegt werden.

Zertifizierung:

Zubehördetails:

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten:

Dokumente

Spezifikationen
  • Für:
    <3* Nm
  • Material:
    Laboral-Aluminiumlegierung
  • Für Stab Ø:
    8×8 mm