VWR® Muffen
Edelstahl, 16 mm, <3,5 Nm*
Artikelnr. 241-0120
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Zur Verbindung von Stäben mit 12, 13 und 16 mm Durchmesser.
- Muffen lassen sich ganz öffnen; dadurch kann der Stab direkt an der gewünschten Stelle befestigt werden
- Leichte Montage und Demontage mittels Sechskantstiftschlüssel (optional unter 241-0053 zu bestellen)
- Sehr gute chemische Beständigkeit, robust
* Drehen der an einem Stativstab befestigten Muffe ist nur mit einem Drehmoment von < 3,5 Nm möglich.
Spezifikationen
- Für:<3,5 Nm*
- Material:Edelstahl
- Für Stab Ø:16 mm



