Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Laborstative | Avantor

VWR®, Laborstative

Plattenstativ (C) mit Stativstab 1000 mm lang, 16 mm Ø, 380 mm, 180 mm, - mm
Artikelnr. 241-0101
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Laborstative
Artikelnr. 241-0101
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Laborstative
VWR®, Laborstative

Plattenstativ (C) mit Stativstab 1000 mm lang, 16 mm Ø, 380 mm, 180 mm, - mm

Preis
194,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Dreibeiniges Stativ (A): Stativfuß aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.

  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand

- Mit Gewindebohrung
- Stativstab (drei Längen mit verschiedenen Durchmessern erhältlich)
- Robust, sicherer Stand

Stative (B): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl.

- Mit exzentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig

Stative (C): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.

- Mit zentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig

Spezifikationen
  • Breite:
    180 mm
  • Bezeichnung:
    Plattenstativ (C) mit Stativstab 1000 mm lang, 16 mm Ø
  • Länge:
    380 mm
  • Schenkellänge:
    - mm