Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Laborstative

VWR®, Laborstative

Plattenstativ (C) mit Stativstab 800 mm lang, 12 mm Ø, 340 mm, 160 mm, - mm
Catalog # 241-0100
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Laborstative
Catalog # 241-0100
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Laborstative
VWR®, Laborstative

Plattenstativ (C) mit Stativstab 800 mm lang, 12 mm Ø, 340 mm, 160 mm, - mm

Price
153,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Dreibeiniges Stativ (A): Stativfuß aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.

  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand

- Mit Gewindebohrung
- Stativstab (drei Längen mit verschiedenen Durchmessern erhältlich)
- Robust, sicherer Stand

Stative (B): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl.

- Mit exzentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig

Stative (C): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.

- Mit zentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig

Specifications
  • Breite:
    160 mm
  • Bezeichnung:
    Plattenstativ (C) mit Stativstab 800 mm lang, 12 mm Ø
  • Länge:
    340 mm
  • Schenkellänge:
    - mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.