VWR®, Laborstative
Plattenstativ (B) mit Stativstab 1000 mm lang, 16 mm Ø, 270 mm, 180 mm, - mm
Artikelnr. 241-0095
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Dreibeiniges Stativ (A): Stativfuß aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.
- Threaded hole
- Support rod (three lengths available with different diameters)
- Robust, secure stand
- Mit Gewindebohrung
- Stativstab (drei Längen mit verschiedenen Durchmessern erhältlich)
- Robust, sicherer Stand
Stative (B): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl.
- Mit exzentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig
Stative (C): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.
- Mit zentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig
Dokumente
Spezifikationen
- Breite:180 mm
- Bezeichnung:Plattenstativ (B) mit Stativstab 1000 mm lang, 16 mm Ø
- Länge:270 mm
- Schenkellänge:- mm



