Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Laborstative | Avantor

VWR®, Laborstative

Dreifußstativ (A) mit Stativstab 1000 mm lang, 16 mm Ø, -, - mm, 175 mm
Artikelnr. 241-0092
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Laborstative
Artikelnr. 241-0092
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Laborstative
VWR®, Laborstative

Dreifußstativ (A) mit Stativstab 1000 mm lang, 16 mm Ø, -, - mm, 175 mm

Preis
141,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Dreibeiniges Stativ (A): Stativfuß aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.

  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand

- Mit Gewindebohrung
- Stativstab (drei Längen mit verschiedenen Durchmessern erhältlich)
- Robust, sicherer Stand

Stative (B): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl.

- Mit exzentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig

Stative (C): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.

- Mit zentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig

Spezifikationen
  • Breite:
    - mm
  • Bezeichnung:
    Dreifußstativ (A) mit Stativstab 1000 mm lang, 16 mm Ø
  • Länge:
    -
  • Schenkellänge:
    175 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.