Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Laborstative | Avantor

VWR®, Laborstative

Dreifußstativ (A) mit Stativstab 800 mm lang, 12 mm Ø, -, - mm, 145 mm
Artikelnr. 241-0091
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Laborstative
Artikelnr. 241-0091
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Laborstative
VWR®, Laborstative

Dreifußstativ (A) mit Stativstab 800 mm lang, 12 mm Ø, -, - mm, 145 mm

Preis
231,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Dreibeiniges Stativ (A): Stativfuß aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.

  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand

- Mit Gewindebohrung
- Stativstab (drei Längen mit verschiedenen Durchmessern erhältlich)
- Robust, sicherer Stand

Stative (B): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl.

- Mit exzentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig

Stative (C): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.

- Mit zentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig

Spezifikationen
  • Breite:
    - mm
  • Bezeichnung:
    Dreifußstativ (A) mit Stativstab 800 mm lang, 12 mm Ø
  • Länge:
    -
  • Schenkellänge:
    145 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.