Messzylinder
100 ml, 1 ml, 250 mm, 1,00 ± ml
Artikelnr. 612-3789
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, transparent, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“
- Sechskantfuß, mit Ausguss
- Erhabene blaue Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten
: DIN 12681 / ISO 6706
Spezifikationen
- Kapazität:100 ml
- Höhe:250 mm
- Teilung:1 ml
- Toleranz:1,00 ± ml



