Messzylinder
50 ml, 1 ml, 200 mm, 1,00 ± ml
Artikelnr. 612-3788
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, transparent, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“
- Sechskantfuß, mit Ausguss
- Erhabene blaue Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten
Zertifizierung: DIN 12681 / ISO 6706
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Höhe:200 mm
- Teilung:1 ml
- Toleranz:1,00 ± ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



