Two-Neck Round-Bottom Flasks
1000 ml, 24/29 NS, 19/26 NS, 131 mm
Artikelnr. LENZ03203270
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Spezifikationen
- Ext.Ø:131 mm
- Kapazität:1000 ml
- Seq:14
- Seitenhälse:19/26 NS
- Mittelhals:24/29 NS
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



