Two-Neck Round-Bottom Flasks
500 ml, 24/29 NS, 19/26 NS, 105 mm
Catalog # LENZ03203258
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Ext.Ø:105 mm
- Kapazität:500 ml
- Seq:10
- Seitenhälse:19/26 NS
- Mittelhals:24/29 NS



