Two-Neck Round-Bottom Flasks
100 ml, 24/29 NS, 19/26 NS, 64 mm
Artikelnr. LENZ03203237
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Ext.Ø:64 mm
- Kapazität:100 ml
- Seq:02
- Seitenhälse:19/26 NS
- Mittelhals:24/29 NS



