Two-Neck Round-Bottom Flasks
250 ml, 24/29 NS, 14/23 NS, 85 mm
Artikelnr. LENZ03203149
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Spezifikationen
- Ext.Ø:85 mm
- Kapazität:250 ml
- Seq:05
- Seitenhälse:14/23 NS
- Mittelhals:24/29 NS
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



