Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Platinum wire | Avantor

Platinum wire

Platinum wire, Ø 0,8 mm
Artikelnr. 631-7106
Anbieter:   CHEMPUR
Platinum wire
Artikelnr. 631-7106
Anbieter:  CHEMPUR
Platinum wire

Platinum wire, Ø 0,8 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 cm
Product Details & Documents

Platinum 99,9%.

Platinum wire is used in many applications including gasket or O-ring fabrication, thermocouples, electrical contacts, loops and heater coils.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Platinum wire, Ø 0,8 mm
  • Seq:
    06
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.