Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Platinum wire | Avantor

Platinum wire

Platinum wire, Ø 0,2 mm
Artikelnr. 631-7101
Anbieter:   CHEMPUR
Platinum wire
Artikelnr. 631-7101
Anbieter:  CHEMPUR
Platinum wire

Platinum wire, Ø 0,2 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 cm
Product Details & Documents

Platinum 99,9%.

Platinum wire is used in many applications including gasket or O-ring fabrication, thermocouples, electrical contacts, loops and heater coils.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Platinum wire, Ø 0,2 mm
  • Seq:
    01