Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschalen | Avantor

Wägeschalen

205 ml, 127 mm, 26 mm, 127 mm, B
Artikelnr. 611-9016
Anbieter:   Novelis
Wägeschalen
Artikelnr. 611-9016
Anbieter:  Novelis
Wägeschalen
Wägeschalen

205 ml, 127 mm, 26 mm, 127 mm, B

Preis
51,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Aluminium, konisch.

Typ A: Plane Wandflächen mit verstärktem Rand.
Typ B: Flacher Boden mit gewellten Seiten.

Spezifikationen
  • Ø Öffnung:
    127 mm
  • Ext.Ø:
    127 mm
  • Typ:
    B
  • Kapazität:
    205 ml
  • Seq:
    06
  • I-Höhe:
    26 mm