Wägeschalen
115 ml, 80 mm, 34 mm, 80 mm, B
Artikelnr. 611-9015
Anbieter: Novelis
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium, konisch.
Typ A: Plane Wandflächen mit verstärktem Rand.
Typ B: Flacher Boden mit gewellten Seiten.
Spezifikationen
- Ø Öffnung:80 mm
- Ext.Ø:80 mm
- Typ:B
- Kapazität:115 ml
- Seq:04
- I-Höhe:34 mm



