Wägeschalen
110 ml, 99 mm, 25 mm, 99 mm, B
Catalog # 611-9014
Supplier: Novelis
Jump to:
Product Details & Documents
Aluminium, konisch.
Typ A: Plane Wandflächen mit verstärktem Rand.
Typ B: Flacher Boden mit gewellten Seiten.
Specifications
- Ø Öffnung:99 mm
- Ext.Ø:99 mm
- Typ:B
- Kapazität:110 ml
- Seq:03
- I-Höhe:25 mm



