Testsiebe, Edelstahl
200 mm, 25 mm, 1,40 mm
Catalog # 510-9449
Supplier: LINKER INDUSTRIE TECHN
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Testsiebe bestehen aus Edelstahl.
- Weichgelötete Naht beständig bis 170 °C.
- Mit Identifikations-Nummerierung
: Konformitätsbescheinigung 2.1 EN 10 204. Gemäß DIN/ISO 3310/1.
Specifications
- Ø:200 mm
- Maschenweite:1,40 mm
- Höhe:25 mm
- Seq:22



