Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Testsiebe, Edelstahl

Testsiebe, Edelstahl

200 mm, 25 mm, 0,850 mm
  510-9443
Testsiebe, Edelstahl
  510-9443
Testsiebe, Edelstahl
Testsiebe, Edelstahl

200 mm, 25 mm, 0,850 mm

 
 
   
1 * 1 ST
 

Diese Testsiebe bestehen aus Edelstahl.

  • Weichgelötete Naht beständig bis 170 °C.
  • Mit Identifikations-Nummerierung

Certifications: Konformitätsbescheinigung 2.1 EN 10 204. Gemäß DIN/ISO 3310/1.

 
  • Ø:
    200 mm
  • Maschenweite:
    0,850 mm
  • Höhe:
    25 mm
  • Seq:
    19
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.