Testsiebe, Edelstahl
200 mm, 25 mm, 0,425 mm
Artikelnr. 510-9435
Anbieter: LINKER INDUSTRIE TECHN
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Testsiebe bestehen aus Edelstahl.
- Weichgelötete Naht beständig bis 170 °C.
- Mit Identifikations-Nummerierung
Zertifizierung: Konformitätsbescheinigung 2.1 EN 10 204. Gemäß DIN/ISO 3310/1.
Spezifikationen
- Ø:200 mm
- Maschenweite:0,425 mm
- Höhe:25 mm
- Seq:15
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



