Testsiebe, Edelstahl
200 mm, 25 mm, 0,075 mm
Artikelnr. 510-9415
Anbieter: LINKER INDUSTRIE TECHN
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Testsiebe bestehen aus Edelstahl.
- Weichgelötete Naht beständig bis 170 °C.
- Mit Identifikations-Nummerierung
Certifications: Konformitätsbescheinigung 2.1 EN 10 204. Gemäß DIN/ISO 3310/1.
Spezifikationen
- Ø:200 mm
- Maschenweite:0,075 mm
- Höhe:25 mm
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



