Drahtkorb für Laborglaswaren
160×160×160 mm
Artikelnr. 216-7236
Anbieter: WDF - Funke GmbH & Co. KG
Springe zu:
Product Details & Documents
Hergestellt aus Draht.
- Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
Diese Drahtkörbe wurden für Laborglaswaren entwickelt.
Spezifikationen
- Seq:02
- B×T×H:160×160×160 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



