Glasröhren
1,0 mm, 8 mm, 500 mm
Artikelnr. 201-1008
Anbieter: FISCHER LABORTECHNIK
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
- Zugeschnitten auf 500 mm Länge
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Zulässige Wanddickentoleranz ±0,2 mm
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:8 mm
- Wandstärke:1,0 mm
- Länge:500 mm
- Cat. No.:201-1008



