Glasröhren
0,8 mm, 5 mm, 500 mm
Artikelnr. 201-1005
Anbieter: FISCHER LABORTECHNIK
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas.
- Zugeschnitten auf 500 mm Länge
- Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Zulässige Wanddickentoleranz ±0,2 mm
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:5 mm
- Wandstärke:0,8 mm
- Länge:500 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



