Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kassetten | Avantor

Kassetten

Mehrkanal-Adapter
Artikelnr. 224-1349
Kassetten
Artikelnr. 224-1349
Kassetten
Kassetten

Mehrkanal-Adapter

Preis
140,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The cassettes can be replaced while the device is pumping. The contact pressure of the rollers is adjusted by means of an adjusting screw. Tubes of various materials and sizes can be inserted in any cassette.

Kassette, klein
Förderleistung 0,005 Zu 40,8 ml/min
Für Schläuche mit 0,9 mm Wandstärke
Für Schlauchdurchmesser 0,2/0,5/0,9/1,4 und 2,8 mm
Für 3-Stopper Schläuche

Kassette, mittel
Förderleistung 0,29 Zu 25,2 ml/min
Für Schläuche mit 1,6 mm Wandstärke
Für Schlauchdurchmesser 0,8 und 1,7 mm
Für Standard-Schläuche

Kassette, groß
Förderleistung 1,0 Zu 336 ml/min
Für Schläuche mit 1,6 mm Wandstärke
Für Schlauchdurchmesser 1,7/3,1/4,8 und 6,4 mm
Für Standard-Schläuche

Mehrkanal-Adapter
Zur Aus- bzw. Umrüstung der Schlauchpumpen-Antriebe PD 5001, PD 5101 und PD 5201 zum Betrieb als Mehrkanal-Schlauchpumpe.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Mehrkanal-Adapter
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.