Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitter | Avantor

Membranfilter mit Gitter

Weiß mit schwarzem Gitter, Cellulosenitrat, 3 mm hydrophober Rand, 131, 8,00 µm, 47 mm
Artikelnr. 512-5091
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitter
Artikelnr. 512-5091
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitter
Membranfilter mit Gitter

Weiß mit schwarzem Gitter, Cellulosenitrat, 3 mm hydrophober Rand, 131, 8,00 µm, 47 mm

Preis
243,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Membranfilter zur Kolonienzählung und für Sterilitätstests, mit hervorragenden Retentionsraten für Mikroorganismen. Hydrophobes Cellulosenitrat und Celluloseacetat, mit Gitter.

Membranen mit 0,45 µm Porengröße werden gemäß ISO 7704 getestet und freigegeben.

Dokumente

Spezifikationen
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    8,00 µm
  • Typ:
    131
  • Bezeichnung:
    Weiß mit schwarzem Gitter, Cellulosenitrat, 3 mm hydrophober Rand
  • Cat. No.:
    512-5091
  • Max. Temperatur:
    130 °C
  • Stärke:
    115 - 145 µm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.