Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Two-Neck Round-Bottom Flasks

100 ml, 29/32 NS, 14/23 NS, 64 mm
Catalog # 271-1424
Supplier:   Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Catalog # 271-1424
Supplier:  Lenz Laborglas
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Two-Neck Round-Bottom Flasks

100 ml, 29/32 NS, 14/23 NS, 64 mm

Price
29,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.

Specifications
  • Ext.Ø:
    64 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Seq:
    03
  • Seitenhälse:
    14/23 NS
  • Mittelhals:
    29/32 NS
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.