Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schwanenhals-Lichtleiter | Avantor

Schwanenhals-Lichtleiter

Schwanenhals-Lichtleiter, 1-armig, Ø 4,5 mm / Länge 600 mm, KL 1500 HAL / KL 1500 compact / KL 1600 LED / 2500 LCD / KL 2500 LED
Artikelnr. 631-0021
Schwanenhals-Lichtleiter
Artikelnr. 631-0021
Schwanenhals-Lichtleiter
Schwanenhals-Lichtleiter

Schwanenhals-Lichtleiter, 1-armig, Ø 4,5 mm / Länge 600 mm, KL 1500 HAL / KL 1500 compact / KL 1600 LED / 2500 LCD / KL 2500 LED

Preis
191,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Faseroptische Lichtleiter für die Stereomikroskopie. Zur Verwendung mit Kaltlichtquellen.

In allen Mikroskopie-Lichtleitern nutzt SCHOTT die neuen, umweltfreundlichen optischen Glasfasern PURAVIS®. Nicht nur die Fasern selbst, sondern auch der gesamte Herstellungsprozess ist umweltfreundlich. Auf den Einsatz von Blei, Arsen und Antimon wird gänzlich verzichtet. Mit überlegenen physikalischen und chemischen Eigenschaften bieten die PURAVIS®-Fasern eine hohe Leistung, lange Lebensdauer, verbesserte Transmission im nahen UV-Bereich und hervorragende Übertragung von weißem Licht unter Beibehaltung des Farbbereichs.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Schwanenhals-Lichtleiter, 1-armig, Ø 4,5 mm / Länge 600 mm
  • Seq:
    300
  • Für:
    KL 1500 HAL / KL 1500 compact / KL 1600 LED / 2500 LCD / KL 2500 LED