Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand | Avantor

Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand

500 ml, 175 mm, 105 mm, 50 mm
Artikelnr. BRND92844
Anbieter:   Brand
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Artikelnr. BRND92844
Anbieter:  Brand
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand

500 ml, 175 mm, 105 mm, 50 mm

Preis
145,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas 3.3, klar.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Volume graduations and labelling area.

Zertifizierung: ISO 1773 Enghals (außer 200 ml und 300 ml)
DIN ISO 24450 Weithals (außer 25 ml, 200 ml, 300 ml und 2000 ml).

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    105 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    175 mm
  • Hals A-Ø:
    50 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.