Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
50 ml, 85 mm, 51 mm, 34 mm
Artikelnr. BRND92817
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Volume graduations and labelling area.
Certifications: ISO 1773 Enghals (außer 200 ml und 300 ml)
DIN ISO 24450 Weithals (außer 25 ml, 200 ml, 300 ml und 2000 ml).
Spezifikationen
- Ext.Ø:51 mm
- Kapazität:50 ml
- Höhe:85 mm
- Hals A-Ø:34 mm



