Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
2000 ml, 280 mm, 166 mm, 50 mm
Catalog # BRND92763
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Volume graduations and labelling area.
: ISO 1773 Enghals (außer 200 ml und 300 ml)
DIN ISO 24450 Weithals (außer 25 ml, 200 ml, 300 ml und 2000 ml).
Specifications
- Ext.Ø:166 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:280 mm
- Hals A-Ø:50 mm



