Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
100 ml, 105 mm, 64 mm, 22 mm
Artikelnr. BRND92724
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Volume graduations and labelling area.
Zertifizierung: ISO 1773 Enghals (außer 200 ml und 300 ml)
DIN ISO 24450 Weithals (außer 25 ml, 200 ml, 300 ml und 2000 ml).
Spezifikationen
- Ext.Ø:64 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:105 mm
- Hals A-Ø:22 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



